SMC
CD Series(CDQSB20-5+5DM)
チューブ内径(Φmm)
20
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36506243
CDQSB20-5+5DM-M9BW-XC10
¥
19,580
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506252
CDQSB20-5+5DM-M9BW-XC11
¥
20,460
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36506268
CDQSB20-5+5DM-M9BL3-XC11
¥
23,710
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください