曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5TM)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB20-5TM) - SMC
ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3オートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36507546CDQSB20-5TM-M9PVLS205
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする