SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-65DCM)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36507765
CDQSB20-65DCM-A90V
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A90V
¥
11,170
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507774
CDQSB20-65DCM-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36507783
CDQSB20-65DCM-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください