曜日別特売

CD Series(CDQSB20M)

CD Series(CDQSB20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
73種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36508648CDQSB20M-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508657CDQSB20M-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508666CDQSB20M-10DM10(M) ロッド先端おねじ
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508675CDQSB20M-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508684CDQSB20M-15DM15(M) ロッド先端おねじ
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508693CDQSB20M-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508702CDQSB20M-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508718CDQSB20M-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508727CDQSB20M-20DM20(M) ロッド先端おねじ
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508736CDQSB20M-25DM25(M) ロッド先端おねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508745CDQSB20M-30DM30(M) ロッド先端おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508754CDQSB20M-35D35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508763CDQSB20M-35DM35(M) ロッド先端おねじ
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508772CDQSB20M-40DM40(M) ロッド先端おねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508788CDQSB20M-50D50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,410
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
36508797CDQSB20M-50DM50(M) ロッド先端おねじ
9,680
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508806CDQSB20M-5D-M9BVS5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,960
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508815CDQSB20M-30DM-A93LS30(M) ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508824CDQSB20M-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508833CDQSB20M-10DM-M9NWVS10(M) ロッド先端おねじ
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508842CDQSB20M-10DM-M9NWVLS10(M) ロッド先端おねじ
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508858CDQSB20M-20DM-M9NWS20(M) ロッド先端おねじ
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508867CDQSB20M-10DM-A93VL10(M) ロッド先端おねじ
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508876CDQSB20M-40DM-M9NWVS40(M) ロッド先端おねじ
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508885CDQSB20M-30DM-A93VL30(M) ロッド先端おねじ
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508894CDQSB20M-15DM-M9B15(M) ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508903CDQSB20M-15D-M9NW15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508912CDQSB20M-15D-M9BL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508928CDQSB20M-20DM-M9B20(M) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508937CDQSB20M-10DM-M9NV10(M) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508946CDQSB20M-10DM-M9BV10(M) ロッド先端おねじ
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508955CDQSB20M-10D-M9NWV10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508964CDQSB20M-15DM-M9NW15(M) ロッド先端おねじ
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508973CDQSB20M-5D-M9BVL5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508982CDQSB20M-30DM-M9B30(M) ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36508998CDQSB20M-20D-M9NW20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509007CDQSB20M-10DM-M9NWV10(M) ロッド先端おねじ
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509016CDQSB20M-10D-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509025CDQSB20M-25D-M9BW25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509034CDQSB20M-15DM-M9NV15(M) ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509043CDQSB20M-30D-M9NW30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509052CDQSB20M-25D-M9BL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509068CDQSB20M-20DM-M9NW20(M) ロッド先端おねじ
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509077CDQSB20M-20DM-M9BL20(M) ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509086CDQSB20M-10D-M9BWVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509095CDQSB20M-30DM-M9NW30(M) ロッド先端おねじ
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509104CDQSB20M-20D-M9BWL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509113CDQSB20M-10DM-M9BWVL10(M) ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509122CDQSB20M-15DM-M9BVL15(M) ロッド先端おねじ
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509138CDQSB20M-40DM-M9B40(M) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする