曜日別特売

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+15DM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+15DM) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)15ストロークS1(mm)10作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36509542CDQSB25-10+15DM-A93-XC11
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509558CDQSB25-10+15DM-M9N-XC11
24,860
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509567CDQSB25-10+15DM-M9N3-XC11
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする