SMC
CD Series(CDQSB25-10+20DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
20
ストロークS1(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36509576
CDQSB25-10+20DC-A93VL3-XC11
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509585
CDQSB25-10+20DC-M9BVL3-XC11
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください