SMC
CD Series(CDQSB25-10+50DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36509804
CDQSB25-10+50DC-M9NL4-X636
¥
61,550
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509795
CDQSB25-10+50DC-F9BL-X636
¥
49,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください