曜日別特売

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+5D)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-10+5D) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
5
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36509838CDQSB25-10+5D-M9BMS-XC11
¥21,070
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509847CDQSB25-10+5D-A93-XC11
¥21,510
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509856CDQSB25-10+5D-M9BM-XC11
¥24,040
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509865CDQSB25-10+5D-M9BL-XC11
¥24,370
¥22,980
¥25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509874CDQSB25-10+5D-M9BWM-XC11
¥24,590
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509883CDQSB25-10+5D-M9BWL-XC11
¥24,920
¥21,980
¥24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509892CDQSB25-10+5D-M9BA-XC11
¥25,910
¥24,980
¥27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509908CDQSB25-10+5D-M9PWVM3-XC11
¥28,820
¥26,980
¥29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36509917CDQSB25-10+5D-M9BAV3-XC11
¥30,800
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする