曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10S)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10S) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式(S) 単動押出し形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510583CDQSB25-10S-M9BVS-0.5M9BV(S) 1ヶ付
9,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510592CDQSB25-10S-A93Z標準ストローク(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510608CDQSB25-10S-M9NWV-0.5M9NWV(-) 2ヶ付
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36510617CDQSB25-10S-M9NWVL-3M9NWV(-) 2ヶ付
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする