曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10SM)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10SM) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
(S) 単動押出し形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510626CDQSB25-10SM-A900.5A90
¥8,530
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36510635CDQSB25-10SM-M9BVL3M9BV
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする