曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10TM)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10TM) - SMC
ストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36510662CDQSB25-10TM-A93L2510(T) 単動引込み形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36510678CDQSB25-10TM-M9PWV2510(T) 単動引込み形
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36510687CDQSB25-10TM-F9PWV2510単動引込み形
13,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする