CD Series(CDQSB25-15+15DC)

CD Series(CDQSB25-15+15DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)15ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36511414CDQSB25-15+15DC-M9BL-XC10M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36511423CDQSB25-15+15DC-M9BVL-XC10M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする