SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-15DF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36512263
CDQSB25-15DF
CADデータダウンロード
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512272
CDQSB25-15DF-M9NLS
CADデータダウンロード
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512288
CDQSB25-15DF-M9PM
CADデータダウンロード
¥
12,430
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36512297
CDQSB25-15DF-M9BL
CADデータダウンロード
¥
12,540
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください