SMC
CD Series(CDQSB25-20+5DM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
20
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36513042
CDQSB25-20+5DM-XC10
CADデータダウンロード
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36513058
CDQSB25-20+5DM-A93L3-XC11
¥
25,630
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください