SMC
CD Series(CDQSB25-20+6DM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
6
ストロークS1(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36513085
CDQSB25-20+6DM-XC11
¥
19,750
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36513094
CDQSB25-20+6DM-M9NL3-XC11
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください