SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-20DF)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36513575
CDQSB25-20DF
CADデータダウンロード
¥
6,550
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36513584
CDQSB25-20DF-M9BW
CADデータダウンロード
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36513593
CDQSB25-20DF-M9BL
CADデータダウンロード
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36513602
CDQSB25-20DF-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください