SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-240DCM)
ストローク(mm)
240
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36514013
CDQSB25-240DCM-M9BZS
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
(S) 1ヶ付
¥
16,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514022
CDQSB25-240DCM-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
(-) 2ヶ付
¥
16,830
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください