SMC
CD Series(CDQSB25-25+35DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
35
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36514162
CDQSB25-25+35DC-M9BL-XC10
CADデータダウンロード
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514178
CDQSB25-25+35DC-M9BL3-XC10
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514187
CDQSB25-25+35DC-M9BL3-X636
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください