CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-25DF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(F) ヘッド側インロー付リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36514975CDQSB25-25DF-M9BLSM9B(S) 1ヶ付
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514984CDQSB25-25DF-M9BWVLM9BWV(-) 2ヶ付
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする