SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-265DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
265
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36515158
CDQSB25-265DCM-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
17,710
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
36515167
CDQSB25-265DCM-M9NW
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください