CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-27DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-27DM) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36515203CDQSB25-27DM-M9BL(L) 3M9B
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515212CDQSB25-27DM-M9BV(-) 0.5M9BV
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする