SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-280DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
280
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36515228
CDQSB25-280DCM
CADデータダウンロード
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください