SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-28DM)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
28
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36515246
CDQSB25-28DM-A93L
CADデータダウンロード
¥
11,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください