SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-30+10DM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
30
ストロークS2(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36515368
CDQSB25-30+10DM-M9BM-XC11
CADデータダウンロード
¥
26,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515377
CDQSB25-30+10DM-A93V3-XC11
¥
27,060
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください