SMC
CD Series(CDQSB25-35+40DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36516488
CDQSB25-35+40DC-X636
CADデータダウンロード
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36516497
CDQSB25-35+40DC-M9B-X636
CADデータダウンロード
¥
55,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36516506
CDQSB25-35+40DC-A93V3-X636
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36516515
CDQSB25-35+40DC-M9B4-X636
¥
61,110
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください