SMC
CD Series(CDQSB25-40+40DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36517048
CDQSB25-40+40DC-X636
CADデータダウンロード
¥
50,930
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517057
CDQSB25-40+40DC-A93-X636
CADデータダウンロード
¥
54,340
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517066
CDQSB25-40+40DC-M9B4-X636
¥
62,150
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください