CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-40DF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36517434CDQSB25-40DF
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517443CDQSB25-40DF-M9BLS
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517452CDQSB25-40DF-A93L
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517468CDQSB25-40DF-M9BL
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする