SMC
CD Series(CDQSB25-45+10DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36517678
CDQSB25-45+10DCM-M9NL-XC10
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517687
CDQSB25-45+10DCM-M9BLS-X636
CADデータダウンロード
¥
54,070
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください