CD Series(CDQSB25-45+30DC)

CD Series(CDQSB25-45+30DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS2(mm)30ストロークS1(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36517705CDQSB25-45+30DC-XC10
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517714CDQSB25-45+30DC-M9NV3-XC10
30,750
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36517723CDQSB25-45+30DC-M9NV3-X636
60,280
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする