SMC
CD Series(CDQSB25-50+20DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36518432
CDQSB25-50+20DC-A93L-X636
CADデータダウンロード
¥
55,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518448
CDQSB25-50+20DC-A933-X636
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください