SMC
CD Series(CDQSB25-50+50DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
50
ストロークS2(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36518536
CDQSB25-50+50DCM-M9NW4-XC10
¥
35,860
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518545
CDQSB25-50+50DCM-M9BL3-X636
¥
61,440
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518563
CDQSB25-50+50DCM-M9BL4-X636
¥
64,570
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518554
CDQSB25-50+50DCM-F9BL4-X636
¥
58,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください