曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DC)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DC) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36519473CDQSB25-5DC-A93VZS(Z) 5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
36519482CDQSB25-5DC-M9BVMS(M) 1M9BV(S) 1ヶ付
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
36519498CDQSB25-5DC-M9BVZS(Z) 5M9BV(S) 1ヶ付
10,560
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36519507CDQSB25-5DC-M9BVZ(Z) 5M9BV(-) 2ヶ付
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする