CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DF)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-5DF) - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(F) ヘッド側インロー付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36519534CDQSB25-5DF-M9BV(-) 0.5
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519543CDQSB25-5DF-M9BVL(L) 3
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする