SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-5S)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
(S) 単動押出し形
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
オートスイッチ種類
M9NV
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519613
CDQSB25-5S-M9NVS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36519622
CDQSB25-5S-M9NV
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
12,270
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください