SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-70DC)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36520015
CDQSB25-70DC-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BV
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
36520024
CDQSB25-70DC-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
16,280
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください