SMC
CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS12)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36529413
CDQSDS12-15DCM-M9BV
CADデータダウンロード
15
(-) 0.5
M9BV
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36529422
CDQSDS12-25DCM-M9BL
CADデータダウンロード
25
(L) 3
M9B
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36529438
CDQSDS12-30DCM-M9BL
CADデータダウンロード
30
(L) 3
M9B
¥
14,030
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください