曜日別特売

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS20)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSDS20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ボディオプション
リード線(m)
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36529492CDQSDS20-30DCM-A93(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93(-) 2ヶ付30
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529508CDQSDS20-25DCM-A93L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3A93(-) 2ヶ付25
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36529517CDQSDS20-40DC-A93(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5A93(-) 2ヶ付40
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529526CDQSDS20-30DCM-M9BAZS(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(Z) 5M9BA(S) 1ヶ付30
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529535CDQSDS20-50DC-A93(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5A93(-) 2ヶ付50
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529544CDQSDS20-15DC-M9BL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9B(-) 2ヶ付15
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36529553CDQSDS20-50DCM-M9BWVZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(Z) 5M9BWV(-) 2ヶ付50
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする