曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD16)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD16) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36540577CDQSKD16-15D-M9NL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9N
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36540586CDQSKD16-30DM-M9BW30(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW
¥15,020
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする