曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF20)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36540866CDQSKF20-35D-M9BS35
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540875CDQSKF20-10D-M9BV10
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540884CDQSKF20-15D-M9BL15
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540893CDQSKF20-30D-M9N30
14,470
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540902CDQSKF20-35D-M9N35
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540918CDQSKF20-25DM-M9BL25
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540927CDQSKF20-30DM-M9BWM30
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540936CDQSKF20-15D-M9BWVL15
15,460
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540945CDQSKF20-50D-M9B50
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540954CDQSKF20-20DM-M9BVL20
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540972CDQSKF20-20DM-M9BAL20
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540988CDQSKF20-40DM-M9BAL40
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36540963CDQSKF20-15D-F9BWVL15
15,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする