曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG16)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKG16) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36541182CDQSKG16-15D-M9BL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9B
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541198CDQSKG16-15D-M9BZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)(Z) 5M9B
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541207CDQSKG16-20DM-M9BL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541216CDQSKG16-20D-M9BWL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BW
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541225CDQSKG16-30D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36541234CDQSKG16-20DM-M9BAL(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9BA
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする