曜日別特売

CD Series(CDQSKLC12)

CD Series(CDQSKLC12) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36542108CDQSKLC12-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542117CDQSKLC12-5DM5(M) ロッド先端おねじ
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542126CDQSKLC12-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542135CDQSKLC12-20DM20(M) ロッド先端おねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542144CDQSKLC12-20DM-M9BS20(M) ロッド先端おねじ
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542153CDQSKLC12-5D-M9BV5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542162CDQSKLC12-30DM-M9NV30(M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする