曜日別特売

CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWF20)

CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWF20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36543413CDQSKWF20-10DM10(M) ロッド先端おねじ
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36543422CDQSKWF20-10DM-A9310(M) ロッド先端おねじ
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36543438CDQSKWF20-20D-M9N20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする