SMC
CQSKW/CDQSKW - ロッド回り止め形/複動:両ロッド(CDQSKWL16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36543456
CDQSKWL16-5D
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36543465
CDQSKWL16-30D-A93VS
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
30
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36543474
CDQSKWL16-30DM-M9BS
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
30
¥
15,680
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください