曜日別特売

CD Series(CDQSL20M)

CD Series(CDQSL20M) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36548916CDQSL20M-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548925CDQSL20M-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548934CDQSL20M-50DM50(M) ロッド先端おねじ
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548943CDQSL20M-25D-M9BS25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548952CDQSL20M-15DM-M9BL15(M) ロッド先端おねじ
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548968CDQSL20M-10D-M9BWVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36548977CDQSL20M-20D-M9BWVL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする