SMC
CD Series(CDQSLCS16)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36553317
CDQSLCS16-5DC-M9NV
CADデータダウンロード
5
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36553326
CDQSLCS16-10DC-M9NV
CADデータダウンロード
10
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください