CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD12)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD12) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション/ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36563792CDQSYD12-25DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563808CDQSYD12-15DC-M9BL15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563817CDQSYD12-20DCM-M9BW20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563826CDQSYD12-20DCM-M9BL20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563835CDQSYD12-30DCM-M9BW30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする