曜日別特売

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD16)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD16) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション/ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36563844CDQSYD16-25DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563853CDQSYD16-30DCM-A93LS30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,960
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563862CDQSYD16-15DCM-A9315(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563878CDQSYD16-30DCM-A93L30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563887CDQSYD16-30DCM-A93VL30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36563896CDQSYD16-25DCM-M9BVL25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする