曜日別特売

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD25)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYD25) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション/ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564054CDQSYD25-30DC30(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564063CDQSYD25-40DC40(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564072CDQSYD25-15DCM-M9BMS15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564088CDQSYD25-10DCM-M9BWVLS10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564097CDQSYD25-50DC-A93L50(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564106CDQSYD25-15DCM-M9N15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564115CDQSYD25-25DCM-M9B25(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564124CDQSYD25-40DCM-A93VL40(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564133CDQSYD25-30DC-M9BW30(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564142CDQSYD25-10DCM-M9BWVL10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,060
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする