CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYF12)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYF12) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
クッション/ロッド先端ねじ
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564158CDQSYF12-5DCM-A93VS5
7,480
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564167CDQSYF12-30DCM30
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564176CDQSYF12-30DCM-M9BWS30
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564185CDQSYF12-5DCM-M9BVM5
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564194CDQSYF12-15DCM-M9BWM15
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564203CDQSYF12-15DCM-M9BWV15
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564212CDQSYF12-15DCM-M9BWVM15
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564228CDQSYF12-30DCM-M9BWL30
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする