曜日別特売

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYF20)

CQSY/CDQSY - スムースシリンダ(CDQSYF20) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
クッション/ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36564282CDQSYF20-25DCM-A93L25(L) 3A93(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564298CDQSYF20-50DC-M9B50(-) 0.5M9B(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564307CDQSYF20-40DC-M9BW40(-) 0.5M9BW(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564316CDQSYF20-35DCM-M9BV35(-) 0.5M9BV(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564325CDQSYF20-50DCM-M9BW50(-) 0.5M9BW(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36564334CDQSYF20-50DCM-M9BWL50(L) 3M9BW(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする